Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon E5-2620V3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Intel Xeon E5-2620 v3 Prozessor 2,4 GHz 15 MB L3
Lenovo Intel Xeon E5-2620 v3 Prozessor 2,4 GHz 15 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1001-6254878
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00FK642
EAN/GTIN:
     4053162528857
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Diese Prozessoren sind für Cloud-Computing, Echtzeit-Analysen, die Verarbeitung unternehmenskritischer Aufgaben und Big-Data-Analysen ausgelegt. Sie verbessern die Effizienz und Zuverlässigkeit von Rechenzentren und bewältigen beliebige Aufgabenstellungen.
Intel Xeon E5-2620V3 - 2.4 GHz - 6 Kerne - 12 Threads - 15 MB Cache-Speicher - LGA2011-v3 Socket - für System x3650 M5
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon E5-2620V3
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.4 GHz
Architektur-Merkmale
Integrierter Speicher-Controller
Cache-Speicher
15 MB
Anz. der Kerne
6 Kerne
Anz. der Threads
12 Threads
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 15 MB
Thermal Design Power (TDP)
85 W
PCI Express Revision
3.0
Anz. PCI Express Lanes
40
PCI Express-Konfigurationen
X16, x4, x8
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.2 GHz
Geeignete Sockel
LGA2011-v3 Socket
Cache-Speicher
Installierte Größe
15 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3650 M5
Weitere Suchbegriffe: intel xeon 2.4ghz, intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 703,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,80*
€ 930,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,58*
€ 924,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,83*
€ 894,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,81*
€ 874,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,49*
€ 837,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.