| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6251833 Herst.-Nr.: 712767 EAN/GTIN: 0766623712767 |
| |
|
| | |
| Führen Sie Netzwerkkabel aus dem hinteren Bereich Ihres Schrankes genau auf die Höheneinheit durch, auf der Sie es benötigen. Die praktische, integrierte Bürstenleiste dieser Intellinet Kabeldurchführung hält zudem Staub von Ihren empfindlichen Netzwerkkomponenten fern. Intellinet 19" Kabeldurchführung, 1 HE, mit Bürstenleiste, schwarz - Rack-Blende mit Bürste für Kabeldurchführung - Schwarz, RAL 9005 - 1U - 48.3 cm (19") Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 48.3 cm | | Tiefe | 1.5 cm | | Gewicht | 200 g | | Farbe | Schwarz, RAL 9005 | | Produkttyp | Rack-Blende mit Bürste für Kabeldurchführung | | Produktmaterial | Stahl | | Höhe (Rack-Einheiten) | 1U | | Rack-Größe | 48.3 cm (19") | | Oberfläche | Pulverbeschichtung | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 3 Jahre | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Antistatisch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |