Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend - DDR3L - Modul - 2 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3L-12800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6250839
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS256MSK64W6N
EAN/GTIN:
     0760557825272
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Small Form Factor-Gehäuse und flache Notebook-Gehäuse werden gewöhnlich mit vielen Komponenten auf engstem Raum und wenig Platz für eine gute Wärmeverteilung ausgeliefert. Transcends DDR3 Low Voltage SO-DIMM werden mit einer nominalen Spannung von nur 1,35 V betrieben. Dies reduziert nicht nur die Hitzeentwicklung, sondern auch den Gesamtstromverbrauch kompakter Low Power Mini-ITX-Systeme und flacher, stromsparender Notebooks.
Transcend - DDR3L - Modul - 2 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3L-12800 - CL11 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - für HP ZBook 14, 15, 17; Lenovo ThinkCentre M73; ThinkPad L440; L540; T440; W540; X240
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
2 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire E1-522, E1-522-12504G1TMnkk, E1-522-12504G50Mnkk, E1-522-23804G1TMnkk, E1-522-3407, E1-522-45004G1TDnkk, E1-522-45004G1TMnkk, E1-522-45004G32Dnkk, E1-522-45004G50Dnkk, E1-522-45004G75Mnkk, E1-522-45006G50Mnkk, E1-522-45006G75Mnkk, E1-522-45008G1TDnkk, E1-522-45008G75Dnkk, E1-522-5423, E1-522-5460, E1-522-5659, E1-522-5824, E1-522-65204G1TMnkk, E1-522-65204G50Dnkk, E1-522-65204G50Mnkk, E1-522-65204G75Dnkk, E1-522-65206G1TDnkk, E1-522-65206G75Dnkk, E1-522-65208G1TDnkk, E1-522-65208G1TMnkk, E1-522-7415, E1-522-7618, E1-522-7634, E1-522-7820, E1-522-7843, E1-532, E1-532-2448, E1-532-29554G1TMnii, E1-532-29554G1TMnkk, E1-532-29554G1TMnrr, E1-532-29554G50Mnii, E1-532-29554G50Mnkk, E1-532-29554G50Mnrr, E1-532-29554G75Mnii, E1-532-29554G75Mnkk, E1-532-29574G50Mnii, E1-532-35564G1TMnii, E1-532-35564G1TMnkk, E1-532-35564G1TMnrr, E1-532-35564G50Mnkk, E1-532-35568G75Mnii, E1-532-35568G75Mnkk, E1-572, E1-572-34014G50Dnkk, E1-572-34014G50Mnkk, E1-572-34014G75Dnkk, E1-572-34014G75Mnkk, E1-572-34016G50Dnkk, E1-572-34016G50Mnkk, E1-572-34016G75Dnkk, E1-572-34018G50Mnkk, E1-572-34018G75Dnkk, E1-572-54204G1TDnkk, E1-572-54204G1TMnkk, E1-572-54204G50Dnkk, E1-572-54204G50Mnii, E1-572-54204G50Mnkk, E1-572-54204G75Mnii, E1-572-54204G75Mnkk, E1-572-54206G50Dnkk, E1-572-54206G75Dnii, E1-572-54206G75Dnkk, E1-572-54206G75Mnkk, E1-572-54208G50Dnkk, E1-572-54208G75Mnkk, E1-572-6648, E1-572-6870, E1-572-74508G50Dnkk, E1-572-74508G75Dnii, E1-572-74508G75Dnkk ¦ ASUS N550JV ¦ ASUS N550LF ¦ ASUS VivoBook S451LA ¦ HP ENVY Laptop 15-j032nr, 15-j059nr ¦ HP ZBook 14 Mobile Workstation, 15 Mobile Workstation, 17 Mobile Workstation ¦ Intel Next Unit of Computing Board D54250WYB ¦ Intel Next Unit of Computing Kit D54250WYK ¦ Lenovo ThinkCentre M73z ¦ Lenovo ThinkPad Edge E545 ¦ Lenovo ThinkPad L440 ¦ Lenovo ThinkPad L540 ¦ Lenovo ThinkPad T440p ¦ Lenovo ThinkPad T440s ¦ Lenovo ThinkPad W540 ¦ Lenovo ThinkPad X240 ¦ Sony VAIO Fit 15E SVF1521C2E
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3L SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 204-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Modulkonfiguration
256 x 64
Besonderheiten
Single Rank, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), Niederspannung, ungepuffert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3L-12800)
Chip-Organisation
256 x 8
Spannung
1.35 V
Modulhöhe (Zoll)
1.18
Latenzzeiten
CL11 (11-11-11)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS512MSK64W6H
ab € 18,20*
Zubehör
Transcend
TS512MSK64W6N
ab € 34,06*
Zubehör
Transcend
TS1GSK64W6H
ab € 33,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.