Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Rack-Schienen-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6248138
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SRTRK2
EAN/GTIN:
     0731304313113
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Zubehörlösungen zur Anpassung der Smart-UPS an Ihre spezifischen Anforderungen.
APC - Rack-Schienen-Kit - Grau - 48.3 cm (19") - für Smart-UPS SRT 10000VA, 5000VA, 6000VA, 8000VA
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
52.7 cm
Tiefe
8.9 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
2.73 g
Farbe
Grau
Produkttyp
Rack-Schienen-Kit
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
APC Smart-UPS SRT 10000VA, 5000VA, 6000VA, 8000VA
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,31*
€ 313,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,06*
€ 309,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,28*
€ 297,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,05*
€ 293,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,33*
€ 270,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SRT002
ab € 317,68*
Ähnlich
APC
SRT003
ab € 316,61*
Ähnlich
APC
SRT009
ab € 210,12*
Ähnlich
APC
SRT010
ab € 206,77*
Ähnlich
APC
SRT012
ab € 233,40*
Ähnlich
APC
SRT001
ab € 234,38*
Ähnlich
APC
SMX040
ab € 104,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.