Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - ungepuffert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 585157-001 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3 1333 MHz
HP 585157-001 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3 1333 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-6246975
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     585157-001
EAN/GTIN:
     5704327834212
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
hp ddr3 ram 4gb
ddr3 ram 4gb
HP - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - ungepuffert - non-ECC - für HP 8200, Elite 8300; Point of Sale System rp5800; Pro 33XX; Flexible Thin Client t510
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
4 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Point of Sale System rp5800 ¦ HP Pro 3300, 3330, 3400, 3405 ¦ HP Compaq 6000 Pro, 6005 Pro, 6200 Pro, 8200 Elite, Elite 8100, Elite 8300 ¦ HPE Flexible Thin Client t510
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3-10600)
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,64*
€ 198,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,58*
€ 185,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,18*
€ 176,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,77*
€ 173,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,40*
€ 155,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
MMH9672/1024GB
ab € 15,77*
Zubehör
Coreparts
MMH9675/4096
ab € 27,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.