Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SilverStone Argon Series SST-AR05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6244571
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-AR05
EAN/GTIN:
     4710007221365
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel AM2 / AM2+
CPU Lüfter Sockel AM3
CPU Lüfter Sockel FM1
CPU Lüfter Sockel FM2
Kühler der Argon-Serie sind so konzipiert, dass sie Ihre CPU optimal kühlen. Der Argon AR05 verfügt bei einer Höhe von nur 37 mm inklusive Lüfter über zwei 6 mm dicke Kupferwärmerohre, die mittels HDC-Technologie (Heatpipe Direct Contact) mit der Basis verbunden sind. Ein für optimalen Ausgleich zwischen Luftstrom und Geräuschemission ausgelegter hocheffizienter 92-mm-PWM-Lüfter wird zur Bereitstellung einer Kühlleistung von bis zu 65 W (in Gehäusen mit effizientem Luftstrom sogar mehr) mitgeliefert. Für Anwender, die gute Leistung in beengten Anwendungen benötigen, ist der hochwertige und erschwingliche AR05 eine optimale Wahl.
SilverStone Argon Series SST-AR05 - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA1156, AM2, AM3, LGA1155, FM1, FM2, LGA1150, LGA1200) - Aluminium - 92 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.4 cm
Tiefe
9.2 cm
Höhe
3.67 cm
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Verschiedenes
MTBF
40,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
2 Wärmerohre aus Kupfer (6 mm), Heat-Pipe Direct Contact (HDC)-Technologie
Gebläsehöhe
15 mm
Drehgeschwindigkeit
1200-2500 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Kompatibel mit
LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, LGA1200 Socket
Lüfterdurchmesser
92 mm
Lüfterlager
Rifle Bearing
Kühlermaterial
Aluminium
Geräuschpegel
20 - 28 dBA
Nennspannung
12 V
Luftstrom
68.3 m³/h (40,2 CFM)
Startspannung
7 V
Weitere Suchbegriffe: cpu lüfter sockel fm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.