Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VFI 1000C LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6240756
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120177
EAN/GTIN:
     4260074976557
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die PowerWalker VFI (Voltage and Frequency Independent / Spannungs und Frequenzunabhängig) Serie bietet aufgrund der On-Line (Doppelwandler) Technologie immer eine saubere störungsfreie Stromversorgung. Bei der Doppelwandler-Technologie wird im ersten Schritt der ankommende Wechselstrom in Gleichstrom umgewandelt und zwischengespeichert. Im zweiten Schritt wird der gespeicherte Gleichstrom in Wechselstrom umgewandelt und und für die Verbraucher zur Verfügung gestellt. Hierdurch wird eine komplette Trennung zwischen dem Netz des Stromversorgers mit allen möglichen Stromschwankungen und dem durch die USV generierten stabilen und sauberen verbraucherseitigen Stromnetz erreicht. Ein weiterer Vorteil dieser Technologie ist, dass im Falle eines Stromausfalls keine Schaltzeiten auftreten die bei kritischen Verbrauchern zu Ausfällen oder Beschädigungen führen können. Optional erhältliche Steckkarten (SNMP, AS/400) erweitern diese Anschlussmöglichkeiten.
PowerWalker VFI 1000C LCD - USV - 800 Watt - 1000 VA - 9 Ah - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 3 - PFC - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - Power Factor Correction (PFC) - extern
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-Kabel - extern ¦ Stromkabel - extern
Besonderheiten
SNMP-Unterstützung, hörbarer Alarm, LCD Anzeige, Lüfter
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
ViewPower
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung
50 dB
Batterie
Menge
2
Bereitgestellte Spannung
12 V
Kapazität
9 Ah
Ladezeit
4 Stunde(n)
Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie
Online
Eingangsspannungsbereich
AC 110 - 300 V
Vorhandene Spannung
47 - 53 / 57 - 63 Hz
Eingangsspannungsbereich
± 5%
Nötige Frequenz
40 - 70 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
3 x power IEC 60320 C13
Ausgangsspannung
Wechselstrom 200/208/220/230/240 V ± 1% - 47 - 53 / 57 - 63 Hz
Leistungskapazität
800 Watt / 1000 VA
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
Effizienz
88%
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.5 cm
Tiefe
28.2 cm
Höhe
22 cm
Gewicht
9.8 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
23.5 cm
Transporttiefe
36 cm
Transporthöhe
34 cm
Transportgewicht
11.3 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Intelligent Slot
Weitere Suchbegriffe: power walker online ups, ups, ups usb
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,52*
€ 271,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,48*
€ 265,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,36*
€ 262,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,94*
€ 255,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,38*
€ 238,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.