Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VI 850 IEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6236361
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120074
EAN/GTIN:
     4260074975864
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die PowerWalker VI (Voltage Independent / Spannungsunabhängig) Serie sorgt für eine stabile und beständige Stromversorgung. Dank integrierter AVR Funktion (Beschreibung siehe Produktgruppe AVR) werden alle angeschlossenen Geräte schon im Netzbetrieb geschützt. Die AVR Funktion ermöglicht es Stromschwankungen innerhalb bestimmter Grenzen auszugleichen ohne auf die Batterien der USV zurückgreifen zu müssen. Damit wird eine längere Lebensdauer der Batterien erreicht. Im Fall größerer Stromschwankungen und im Fall eines Totalausfalls des Stromnetzes schaltet die USV in den Batterie Modus. Dann werden die angeschlossenen Geräte durch den von der USV aus den Batterien generierten Wechselstrom versorgt und optimal geschützt. Alle Geräte der PowerWalker VI Serie sind mit USB-Anschluss und zum großen Teil auch mit serieller (RS-232) Schnittstelle versehen. Dies ermöglicht die Verbindung mit fast jedem PC-System zur Überwachung und Steuerung sowohl der angeschlossenen als auch weiterer USV im eigenen Netzwerk. Hierzu wird eine Überwachungssoftware mitgeliefert. Optional erhältliche Steckkarten (SNMP, AS/400) erweitern diese Anschlussmöglichkeiten.
PowerWalker VI 850 IEC - USV - Wechselstrom 220/230/240 V - 480 Watt - 850 VA - 9 Ah - USB - Ausgangsanschlüsse: 4 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - extern
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
USB
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-Kabel - extern
Besonderheiten
Hörbarer Alarm, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), LED-Anzeiger, Überladungsschutz, Überlastungsschutz, Kaltstartfunktion, Entladungsschutz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Winpower
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Batterie
Menge
1
Bereitgestellte Spannung
12 V
Kapazität
9 Ah
Ladezeit
6 Stunde(n)
Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie
Line-Interactive
Eingangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich
AC 170 - 280 V
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsspannungsbereich
± 7%
Eingangsanschlüsse
1
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
4 x Stromversorgung
Ausgangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V ± 10% - 50/60 Hz
Leistungskapazität
480 Watt / 850 VA
Überspannungsschutz für Datenleitungen
Telefonleitung - RJ-11
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
Abmessungen und Gewicht
Breite
27.9 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
14.3 cm
Gewicht
5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
33 cm
Transporttiefe
14 cm
Transporthöhe
22.3 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B
Weitere Suchbegriffe: bluewalker ups, ups, ups 850va
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.