Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung - DDR3L - Modul - 32 GB - LRDIMM 240-polig - 1600 MHz / PC3-12800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung 32GB DDR3 1600MHz Speichermodul 1 x 32 GB ECC
Samsung 32GB DDR3 1600MHz Speichermodul 1 x 32 GB ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-6232224
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     M386B4G70DM0-YK0
EAN/GTIN:
     4047762422684
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Samsung - DDR3L - Modul - 32 GB - LRDIMM 240-polig - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11 - 1.35 V - Load-Reduced - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
32 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Samsung M386B4G70DM0-YK0
Verschiedenes
Kennzeichnung
Bleifrei, halogenfrei
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3L SDRAM
Formfaktor
LRDIMM 240-polig
Datenintegritätsprüfung
ECC
Modulkonfiguration
4096 x 72
Besonderheiten
Quad Rank, acht Bänke, Niederspannung, Load-Reduced
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
Chip-Organisation
2048 x 4
Spannung
1.35 V
Modulhöhe (Zoll)
1.19
Latenzzeiten
CL11 (11-11-11)
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,63*
€ 260,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,29*
€ 253,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,32*
€ 245,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,63*
€ 239,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,91*
€ 217,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.