Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Core V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6229755
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CA-1B8-00S1WN-00
EAN/GTIN:
     4717964397362
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Dieses Mini-ITX Gehäuse wurde speziell für Gamer entwickelt, die ein leistungsstarkes System brauchen und Mobilität hoch schätzen. Die Abdeckungen für die Seiten und die Oberseite lassen sich untereinander austauschen, um einen optimalen Luftstrom zu gewährleisten und das Innenleben des Systems immer von seiner besten Seite zeigen zu können. Außerdem lassen sich diverse Übertaktungs-Kompenten in dem kompakten Gehäuse anbringen - ein 200mm Lüfter an der Front ist bereits ab Werk eingebaut.
Thermaltake Core V1 - Tower - Mini-ITX - Seitenteil mit Fenster - keine Spannungsversorgung - Schwarz - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Seitenplatte mit Fenster
Ja
Max. Mainboard-Größe
Mini-ITX
Unterstützte Motherboards
Mini-ITX
Anzahl interner Einbauschächte
4
Farbe
Schwarz
Kühlsystem
Vorderseite: 200 x 200 x 30 mm Lüfter x 1 / Einlass / 800 U/min / 13 dBA
Max. Höhe des CPU-Kühlers
140 mm
Maximale Länge Videokarte
255 mm
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Abmessungen und Gewicht
Breite
27.6 cm
Tiefe
26 cm
Höhe
31.6 cm
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm)
Erweiterungssteckplätze
2
Schnittstellen
2 x USB 3.0 ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Lautsprecher - Mini-Klinkenstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,64*
€ 116,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,14*
€ 113,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.