Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q063981 Herst.-Nr.: 7308000 EAN/GTIN: 4002903016849 |
| |
|
| | |
| SDHC Karten von xlyne wurden speziell für den mobilen Einsatz in Digitalkameras, tragbaren Musik-Playern, PDAs, Camcordern und Handys entwickelt. Sie zeichnen sich durch höchste Sicherheit und beste Übertragungsraten aus. Für den User bedeutet dies keine Verzögerungen beim Fotografieren, sowie schnelles Kopieren und Herunterladen von Multimedia- und Office-Daten. xlyne - Flash-Speicherkarte - 8 GB - Class 10 - SDHC - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 8 GB | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Arbeitsspeicher | Formfaktor | SDHC-Speicherkarte | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 10 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 10 MB/s | | Geschwindigkeitsklasse | Class 10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,45* | € 7,36* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,61* | € 7,38* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,70* | ab € 4,85* | € 7,46* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 29,85* | € 41,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 22,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|