Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR2 - Kit - 8 GB: 2 x 4 GB - FB-DIMM 240-pin - 667 MHz / PC2-5300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 46C7423 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR2 667 MHz ECC
IBM 46C7423 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR2 667 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-6226616
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     46C7423
EAN/GTIN:
     4053162028685
Suchbegriffe:
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
DDR2 RAM ECC
FB DIMM
Lenovo - DDR2 - Kit - 8 GB: 2 x 4 GB - FB-DIMM 240-pin - 667 MHz / PC2-5300 - CL5 - Voll gepuffert - ECC - für BladeCenter HS21; BladeCenter HS21; HS21 XM; System x3400; x3500; x3550; x3650
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
8 GB: 2 x 4 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM BladeCenter HS21 1885, 1915 ¦ Lenovo BladeCenter HS21 8853 ¦ Lenovo BladeCenter HS21 XM 7995 ¦ Lenovo System x3400 7973, 7974, 7975, 7976 ¦ Lenovo System x3500 7977 ¦ Lenovo System x3550 7978 ¦ Lenovo System x3650 7979
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
2 x Speicher - FB-DIMM 240-pin
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
FB-DIMM 240-pin
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Quad Rank, Voll gepuffert
Geschwindigkeit
667 MHz (PC2-5300)
Latenzzeiten
CL5 (5-5-5)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.