Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Notebook-Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6218885
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     LAPS-113-GRAPHITE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Die schlichte, traditionelle Hülle mit dezenten Details wird allen Anforderungen gerecht. Der gepolsterte Rundum-Schutz für Ihr Notebook besticht durch ein einfaches Design mit subtilen Akzenten und passt problemlos in jede Aktentasche, Handtasche oder jeden Rucksack.
Case Logic - Notebook-Hülle - 33.8 cm (13.3") - Graphite
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
35.6 cm
Tiefe
2.79 cm
Höhe
25.4 cm
Gewicht
168 g
Farbe
Graphite
Produkttyp
Notebook-Hülle
Produktmaterial
Schaum, Ethylen-Vinylacetat (EVA)
Funktionen
Gepolstert
Notebook-Kompatibilität
33.8 cm (13.3")
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
33 cm x 23.1 cm x 2.79 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 25 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CaseLogic
3201344
ab € 18,29*
Zubehör
CaseLogic
3201354
ab € 18,78*
Zubehör
CaseLogic
3201357
ab € 16,78*
Zubehör
CaseLogic
3201360
ab € 20,87*
Zubehör
CaseLogic
3201364
ab € 17,89*
Zubehör
CaseLogic
LAPS114GR
ab € 20,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.