Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6216269
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     LPS206
EAN/GTIN:
     4052792003444
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
steckdosenleiste 3fach 1.4m weiß
LogiLink - Steckdosenleiste - Wechselstrom 250 V - 3500 Watt - Ausgangsanschlüsse: 3 - 1.4 m Schnur - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Gerätetyp
Steckdosenleiste
Kabellänge
1.4 m
Verschiedenes
Besonderheiten
Kindersicherung, rechtwinklige Anschlüsse
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 1.4 m
Kennzeichnung
TUV, GS, RoHS, WEEE
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 250 V
Elektrischer Strom max.
16 A
Leistungskapazität
3500 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
30.5 cm
Transporttiefe
14 cm
Transporthöhe
8 cm
Transportgewicht
350 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.