Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Slim Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6216233
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3532470
EAN/GTIN:
     4034303019953
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Intenso Slim Line - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 3.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
16 GB
Farbe
Schwarz
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragriemen
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux 2.4 oder später, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Windows 8.1
Abmessungen und Gewicht
Breite
15 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
2 g
Arbeitsspeicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 35 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 20 MB/s
Interfacetyp
USB 3.0
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3532491
ab € 14,05*
Zubehör
Intenso
3532480
ab € 5,15*
Zubehör
Intenso
3532490
ab € 6,28*
Zubehör
Intenso
3532460
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.