Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynatron K-5 Prozessor-Luftkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6215997
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885250
EAN/GTIN:
     4260133126633
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
CPU Lüfter Sockel 1366
Dynatron K-5 - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA1156, LGA1155, LGA1150) - Aluminium - 92 mm - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.2 cm
Tiefe
9.2 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
200 g
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
1000-2500 U/min
Kompatibel mit
LGA1156 Socket, LGA1155 Socket, LGA1150 Socket
Lüfterdurchmesser
92 mm
Prozessorkompatibilität
Core i3 ¦ Core i5 ¦ Core i7
Lüfterlager
Doppelkugellager
Kühlermaterial
Aluminium
Geräuschpegel
14.7-29.8 dBA
Energieverbrauch
0.72-3.6 W
Nennspannung
12 V
Luftstrom
79.9 m³/h (47 CFM)
Geräusch- und Leistungsdetails
14.7 dBA / 43.4 m³/h (25,5 CFM) bei 1000 U/min ¦ 22.7 dBA / 97.6 m³/h (57,4 CFM) bei 1800 U/min ¦ 29.8 dBA / 136 m³/h (79,8 CFM) bei 2500 U/min
Bereitgestellte Schnittstelle
Geleisteter Anschluss
4-polig PWM x 1
Weitere Suchbegriffe: cpu lüfter sockel 1150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.