Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Premium Flash-Speicherkarte (microSDXC-an-SD-Adapter inbegriffen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6210897
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3423490
EAN/GTIN:
     4056324726733
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Intenso Premium - Flash-Speicherkarte (microSDXC-an-SD-Adapter inbegriffen) - 64 GB - UHS Class 1 / Class10 - microSDXC UHS-I
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität
64 GB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 mm
Höhe
15 mm
Dicke
1 mm
Gewicht
1 g
Arbeitsspeicher
Geschwindigkeitsklasse
UHS Class 1 / Class10
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 45 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 10 MB/s
Formfaktor
microSDXC UHS-I Speicherkarte
Enthaltener Speicheradapter
microSDXC-an-SD-Adapter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3423491
ab € 15,34*
Zubehör
Intenso
3423470
ab € 4,93*
Zubehör
Intenso
3423480
ab € 5,24*
Zubehör
Intenso
3423482
ab € 19,24*
Zubehör
Intenso
3423492
ab € 28,03*
Zubehör
Intenso
3423493
ab € 52,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.