Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Store 'n' Go Slider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6196846
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     98697
EAN/GTIN:
     0023942986973
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Da sich USB-Anschlüsse mittlerweile an fast jedem Computer und sogar in Autos, DVD- und Multimedia-Playern, Fernsehern, Fotorahmen usw. befinden, sind USB-Laufwerke zum unverzichtbaren Zubehör avanciert. Der Slider USB-Stick von Verbatim verfügt über einen versenkbaren Schiebemechanismus, der den USB-Anschluss stets zuverlässig schützt, wenn er nicht benötigt wird. Schieben Sie einfach die Kappe auf, setzen Sie den USB-Stick in einen USB 2.0-Anschluss ein, und schon können Sie Ihre Dateien und Ordner per Drag-und-Drop verschieben.
Verbatim Store 'n' Go Slider - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität
32 GB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.4 oder höher, Linux 2.4.0 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Android 2.0 oder höher
Abmessungen und Gewicht
Breite
21 mm
Tiefe
58.5 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
8 g
Arbeitsspeicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 10 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 4 MB/s
Interfacetyp
USB 2.0
Besonderheiten
Schiebedeckel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.