Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Premium Flash-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6195996
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3421490
EAN/GTIN:
     4034303019748
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Intenso Premium - Flash-Speicherkarte - 64 GB - UHS Class 1 / Class10 - SDXC UHS-I
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
64 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 mm
Tiefe
2 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
2 g
Arbeitsspeicher
Formfaktor
SDXC UHS-I Speicherkarte
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 45 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 10 MB/s
Geschwindigkeitsklasse
UHS Class 1 / Class10
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3421491
ab € 8,66*
Zubehör
Intenso
3421480
ab € 3,88*
Zubehör
Intenso
3421470
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.