Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Premium Flash-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6195995
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3421480
EAN/GTIN:
     4034303019717
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Intenso Premium - Flash-Speicherkarte - 32 GB - UHS Class 1 / Class10 - SDHC UHS-I
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 mm
Tiefe
2 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
2 g
Arbeitsspeicher
Formfaktor
SDHC UHS-I Speicherkarte
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 45 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 10 MB/s
Geschwindigkeitsklasse
UHS Class 1 / Class10
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3421491
ab € 8,67*
Zubehör
Intenso
3421490
ab € 4,44*
Zubehör
Intenso
3421470
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.