| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6188616 Herst.-Nr.: TS16GJMA524H EAN/GTIN: 0760557828600 |
| |
|
| | |
| Transcends Ziel ist die bestmögliche Effizienz im Umgang mit Ihrem Mac. Unter Berücksichtigung der Faktoren Speicher, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit wurde die JetMemory Serie entwickelt, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Die JetMemory Serie wurde für die Bedürfnisse von Mac Nutzern entwickelt. Die JetMemory Serie ist eine umfassende Upgrade Lösung, die kompatibel zu Mac Pro, iMac, Mac mini, Power Mac, eMac, iBook, MacBook Pro, MacBook und PowerBook ist. Transcend JetMemory - DDR3 - Kit - 16 GB: 4 x 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC - für Apple iMac 27" (Late 2012) Weitere Informationen: Allgemein | Kapazität | 16 GB: 4 x 4 GB | | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iMac 27" (Late 2012) | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speicher-Kit | | Technologie | DDR3 SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 204-PIN | | Geschwindigkeit | 1600 MHz (PC3-12800) | | Latenzzeiten | CL11 | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Besonderheiten | Single Rank, ungepuffert | | Chip-Organisation | 512 x 8 | | Spannung | 1.5 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, 16gb ddr3 ram so dimm, ddr3 ram, ddr3 ram 16gb |
| | |
| |