Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SilverStone Grandia GD10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6188593
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-GD10B
EAN/GTIN:
     4710007221563
Suchbegriffe:
HTPC-Gehäuse
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Das Grandia GD10 - in Verbindung mit dem GD09 - ist ein Höhepunkt SilverStones jahrzehntelanger Erfahrung in HTPC-Gehäusedesign und Herstellung - dieses Produkt kann jeder PC-Enthusiast genießen. Die unglaubliche Effizienz durch Ausnutzung des gesamten verfügbaren Platzes resultiert in einem Gehäuse, dessen externe Größe beinahe dem Micro-ATX-basierten GD04 und GD05 entspricht, während es gleichzeitig in der Lage ist, die wichtigsten Standardkomponenten in voller Große aufzunehmen, einschließlich breiterer ATX-Motherboards (SSI-CEB), wie ROG und andere Gaming-zentrierte Modelle. Alle Laufwerkskäfige wurden ähnlich denen aus dem beliebten ML03-Gehäuse gestaltet, bieten damit Flexibilität in der Laufwerkskonfiguration, ohne dass zusätzliche Adapter erforderlich sind. Zur Kühlung wurden alle Überdruck- und gleichmäßigen Luftstormdesigns aus den vorhergehenden Grandia-Modellen beibehalten, während Verbesserungen beim Filterzugriff für eine noch einfachere Wartung vorgenommen wurden. Mit der Ergänzung einer abschließbaren Fronttür bietet das GD10 ein leistungsfähiges und nutzerfreundlichen Gehäuse für diejenigen, die ein System mit zusätzlicher Sicherheit und für Applikationen bauen möchten, die typische PC- oder HTPC-Umgebungen überschreiten.
SilverStone Grandia GD10 - Tower - ATX - keine Spannungsversorgung (ATX / PS/2) - Schwarz - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Max. Mainboard-Größe
ATX
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX, SSI CEB
Anzahl interner Einbauschächte
3
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
1
Farbe
Schwarz
Kühlsystem
Rückseite: 80 mm Lüfter x 2 ¦ Seite: 120 mm Lüfter x 2 / Einlass / 900 U/min / 18 dBA ¦ Seite: 80/120 mm Lüfter x 1 / 900 U/min / 18 dBA
Max. Höhe des CPU-Kühlers
138 mm
Maximale Länge Videokarte
310 mm
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung
ATX / PS/2
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.2 cm
Tiefe
36.2 cm
Höhe
17.1 cm
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Erweiterungssteckplätze
8
Schnittstellen
2 x USB 3.0 ¦ 1 x Audio Line-out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,11*
€ 154,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,25*
€ 149,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,03*
€ 135,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,17*
€ 132,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.