Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxell E300 USB-Flash-Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6188353
Hersteller:
     Maxell
Herst.-Nr.:
     854650
EAN/GTIN:
     7320288546506
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Flash Stick
Die klassische Reihe der USB-Sticks bietet weit mehr im Bereich der Datenübertragung als bloß das Up- und Downloaden von Dateien. E300 ist ein bunter, federleichter, robuster und kompakter USB-Stick. Inklusive Passwort-Software.
Maxell E300 - USB-Flash-Laufwerk - 8 GB - USB 2.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität
8 GB
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Password Manager
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Apple MacOS 9.x oder höher, Microsoft Windows 2000/ME/XP/Vista/7
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
105 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
18 g
Arbeitsspeicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 11 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 5 MB/s
Interfacetyp
USB 2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.