Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad Battery 81+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6186400
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     45N1039
EAN/GTIN:
     5711045905476
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Lenovo ThinkPad Battery 81+ - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 6 Zellen - 3900 mAh - für ThinkPad T420s; T420si; T430s; T430si
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Laptop-Batterie
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, C-Tick, cUL, PSE Mark, ACA, KC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 95%
Batterie
Technologie
6 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
3900 mAh
Bereitgestellte Spannung
11.1 V
Abmessungen und Gewicht
Breite
22.05 cm
Tiefe
7.56 cm
Höhe
1.32 cm
Gewicht
300 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad T420s 4170, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4176 ¦ Lenovo ThinkPad T420si 4171 ¦ Lenovo ThinkPad T430s 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2358 ¦ Lenovo ThinkPad T430si 2352, 2353
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.