Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masterplug ProXT Cassette Reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6183983
Hersteller:
     Luceco
Herst.-Nr.:
     CMG08164SL-PX
EAN/GTIN:
     5015056523385
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Kabelbox
Kabelrolle
Gartenkabeltrommel
Masterplug ProXT Cassette Reel - Stromverteilungseinheit - Wechselstrom 125/250 V - Ausgangsanschlüsse: 4 - Europa
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Stromverteilungseinheit - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
Ein-/Ausschalter, Wärmeschutz, einziehbares Netzkabel
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 8 m
Kennzeichnung
Intertek GS
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 125/250 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
4 x Strom CEE 7/4
Elektrischer Strom max.
16 A
Abmessungen und Gewicht
Breite
23.5 cm
Tiefe
8.82 cm
Höhe
23.5 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
26 cm
Transporttiefe
26 cm
Transporthöhe
48 cm
Transportgewicht
6.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.