Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 65W AC Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6183803
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     45N0120
EAN/GTIN:
     5711045834332
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Das 65-W-Netzteil von Lenovo sorgt für eine bequeme Stromversorgung, wann immer Sie sie brauchen. Diese schlanken Adapter sind sowohl kompakt als auch unglaublich energieeffizient.
Lenovo 65W AC Adapter - Netzteil - 65 Watt - für Edge 15; ThinkPad Edge E43X; ThinkPad L520; L530; T420; T430; T530; ThinkPad Twist S230
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - extern
Stromversorgungsgerät
Ausgangsspannung
20 V
Leistungskapazität
65 Watt
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Edge 15 80K9 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E330 3354 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E335 3355 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E425 1198 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E430 3254 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E430c 3365 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E435 3256 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E520 1143, 1144 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E525 1200 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E530 3259 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E530c 3366 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E535 3260 ¦ Lenovo ThinkPad L410 2931 ¦ Lenovo ThinkPad L412 0530, 0553, 0585, 0591, 4403, 4404 ¦ Lenovo ThinkPad L420 7826, 7827, 7829, 7854, 7856 ¦ Lenovo ThinkPad L430 2464, 2465, 2466, 2468, 2469 ¦ Lenovo ThinkPad L510 2873 ¦ Lenovo ThinkPad L512 2550, 2597, 2598, 2599, 4444, 4447 ¦ Lenovo ThinkPad L520 5015, 5016, 5017, 7859, 7860 ¦ Lenovo ThinkPad L530 2475, 2478, 2479, 2481, 2485 ¦ Lenovo ThinkPad T400 2764, 2766, 2768, 2769, 2773, 6473, 6475, 7420, 7425, 7434 ¦ Lenovo ThinkPad T400s 2801, 2808, 2809, 2815, 2823, 2824, 2825 ¦ Lenovo ThinkPad T410 2516, 2518, 2519, 2522, 2537, 2538, 2539 ¦ Lenovo ThinkPad T410i 2516, 2518, 2537 ¦ Lenovo ThinkPad T410s 2901, 2904, 2907, 2912, 2924, 2928 ¦ Lenovo ThinkPad T410si 2901, 2904 ¦ Lenovo ThinkPad T420 4177, 4178, 4179, 4180, 4236, 4238 ¦ Lenovo ThinkPad T420i 4177, 4178, 4236 ¦ Lenovo ThinkPad T420s 4170, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4176 ¦ Lenovo ThinkPad T420si 4171 ¦ Lenovo ThinkPad T430 2342, 2344, 2345, 2347, 2349, 2350, 2351, 2429 ¦ Lenovo ThinkPad T430i 2342, 2344, 2347 ¦ Lenovo ThinkPad T430s 2352, 2353, 2355, 2356 ¦ Lenovo ThinkPad T430si 2352, 2353 ¦ Lenovo ThinkPad T500 2056, 2081, 2087, 2088, 2241, 2243, 2247 ¦ Lenovo ThinkPad T510 4313, 4314, 4339, 4349, 4384, 4484, 4873 ¦ Lenovo ThinkPad T510i 4313, 4314 ¦ Lenovo ThinkPad T520 4239, 4240, 4241, 4242, 4243, 4246 ¦ Lenovo ThinkPad T520i 4239, 4240 ¦ Lenovo ThinkPad T530 2359, 2392, 2393, 2394, 2429, 2434 ¦ Lenovo ThinkPad T530i 2359, 2392 ¦ Lenovo ThinkPad T61p 8890 ¦ Lenovo ThinkPad Twist S230u 3347 ¦ Lenovo ThinkPad W500 2055
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.