Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetDrive Lite 330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6183074
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128GJDL330
EAN/GTIN:
     0760557830443
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
sd karte transcend 128 gb
Die JetDrive Lite Erweiterungskarten liefern extra Speicherplatz und sind dabei so klein, dass sie kein zusätzliches Gewicht für Ihren MacBook Computer sind.
Transcend JetDrive Lite 330 - Flash-Speicherkarte - 128 GB - für Apple MacBook Pro mit Retina display (13.3 Zoll)
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
128 GB
Kompatibilität
Notebooks
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple MacBook Pro mit Retina display (13.3 Zoll)
Arbeitsspeicher
Technologie
MLC NAND Flash
Versorgungsspannung
2.7 - 3.6 V
Besonderheiten
Stoßfest, wasserfest, staubdicht, COB (Chip on Board)-Technologie
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 60 MB/s
Weitere Suchbegriffe: sd card, sd card 128gb
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS256GJDL330
ab € 32,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.