Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetDrive Lite 130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6182727
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128GJDL130
EAN/GTIN:
     5054484674405
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
sd karte transcend 128 gb
Die JetDrive Lite Erweiterungskarten liefern extra Speicherplatz und sind dabei so klein, dass sie kein zusätzliches Gewicht für Ihren MacBook Computer sind. Setzen Sie das JetDrive Lite in den seitlichen Kartenleser-Slot Ihres MacBook ein und erhöhen sofort die Speicherkapazität. Mit 128GB können Sie beispielsweise bis zu 62.000 Fotos, 32.000 Songs oder 1920 Minuten Full HD Filmmaterial zusätzlich speichern. JetDrive Lite Karten können Transferraten von bis zu 95MB/s Lesen und 60MB/s Schreiben erreichen. Ideal für Time Machine Backups, Ihre iTunes Bibliothek oder alles andere, was Sie ganz schnell erledigen möchten. Mit ihrem Design, das perfekt an die Form des MacBooks angepasst wurde, fügen sich die JetDrive Lite Karten ideal in die Bauweise des entsprechenden Modells ein. Speziell entwickelt für die JetDrive Lite Erweiterungskarten, können Sie sich Transcends kostenlose JetDrive Toolbox Software herunterladen, mit der Sie versehentlich gelöschte Bilder, Videos, MP3-Dateien und PDF-Dokumente mit nur wenigen Klicks wiederherstellen können. JetDrive Lite Erweiterungskarten werden mit dem COB (Chip On Board) Herstellverfahren gefertigt. Das heißt, sie sind widerstandsfähig gegenüber Wasser, Staub und Erschütterungen. Egal wohin die Reise mit Ihrem MacBook geht. Sie können sich sicher sein, dass Ihre JetDrive Lite Erweiterungskarte ein sicherer Ort für all Ihre Daten ist. Die JetDrive Lite Serie ist kompatibel zum MacBook Air und MacBook Pro mit Retina Display. Sie ist in vier verschiedenen Größen verfügbar, entsprechend der unterschiedlichen Slotgrößen der MacBook Serien. Finden Sie das richtige Modell für Ihr MacBook unten.
Transcend JetDrive Lite 130 - Flash-Speicherkarte - 128 GB
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
128 GB
Kompatibilität
Notebooks
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Arbeitsspeicher
Technologie
MLC NAND Flash
Versorgungsspannung
2.7 - 3.6 V
Besonderheiten
Stoßfest, wasserfest, staubdicht, ECC-Unterstützung, COB (Chip on Board)-Technologie
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 60 MB/s
Weitere Suchbegriffe: sd card, sd card 128gb
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS256GJDL130
ab € 28,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.