Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Core 1100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6182099
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-CA-CORE-1100-BL
EAN/GTIN:
     8173010119146
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Fractal Design Core 1100 - Tower - Mini-ATX - keine Spannungsversorgung (ATX12V) - Schwarz - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Farbe
Schwarz
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
2
Systemgehäuse-Merkmale
Frontstaubfilter
Max. Mainboard-Größe
Mini-ATX
Kühlsystem
Vorderseite: 120 mm Lüfter x 1 / 1200 U/min ¦ Rückseite: 92 mm Lüfterhalterung x 1 ¦ Seite: 120 mm Lüfterhalterung x 1
Maximale Länge Videokarte
350 mm
Unterstützte Motherboards
microATX, Mini-ATX
Max. Höhe des CPU-Kühlers
148 mm
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung
ATX12V
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.5 cm
Tiefe
41 cm
Höhe
35.8 cm
Gewicht
3.8 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm) ¦ Intern - 3 x 2,5" / 2 x 3,5" / 1 x 2,5" und 1 x 3,5" gemeinsam genutzt (3 x 6,4 cm / 2 x 8,9 cm / 1 x 6,4 cm und 1 x 8,9 cm gemeinsam genutzt)
Schnittstellen
1 x USB 2.0 ¦ 1 x USB 3.0 ¦ 1 x Audio Line-in/Kopfhörer ¦ 1 x Mikrofon
Erweiterungssteckplätze
4
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-CORE-1000-USB3-BL
ab € 40,00*
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-CORE-2300-BL
ab € 35,62*
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-CORE-2500-BL
ab € 44,97*
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-CORE-500-BK
ab € 65,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.