Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAFENTHAL Rack-Blindabdeckungsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-6180144
Hersteller:
     GRAFENTHAL
Herst.-Nr.:
     259G0993
EAN/GTIN:
     0609224487019
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör
Die GRAFENTHAL Blenden in den Höheneinheiten 1U, 2U, 3U und 4U runden Ihren GRAFENTHAL Rackschrank ab. Eine geschlossenen Front ist nicht nur optisch ein Hingucker, sondern vielmehr auch eine Unterstützung der Luftführung und Kühlung Ihrer Hardware.
GRAFENTHAL - Rack-Blindabdeckungsplatte - 3U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rack-Blindabdeckungsplatte
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.