Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend - DDR3L - Modul - 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1333 MHz / PC3L-10600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6167414
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512MSK64W3N
EAN/GTIN:
     0760557819769
Suchbegriffe:
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
DDR3 S0DIMM
DDR3 SODIMM
Small Form Factor-Gehäuse und flache Notebook-Gehäuse werden gewöhnlich mit vielen Komponenten auf engstem Raum und wenig Platz für eine gute Wärmeverteilung ausgeliefert. Transcends DDR3 Low Voltage SO-DIMMs werden mit einer nominalen Spannung von nur 1,35V betrieben. Dies reduziert nicht nur die Hitzeentwicklung, sondern auch den Gesamtstromverbrauch kompakter Low Power mini-ITX-Systeme und flacher, stromsparender Notebooks.
Transcend - DDR3L - Modul - 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1333 MHz / PC3L-10600 - CL9 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - für HP ProBook 430 G1, 440 G0, 450 G0, 455 G1, 470 G0; ZBook 14, 15, 17; Lenovo ThinkPad W540
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
4 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire E1-522-12504G1TMnkk, E1-522-23804G1TMnkk, E1-522-45004G75Mnkk, E1-522-5423, E1-522-65204G1TMnkk, E1-522-65204G50Dnkk, E1-522-65204G50Mnkk, E1-522-65206G1TDnkk, E1-522-65208G1TMnkk, E1-522-7415, E1-522-7618, E1-522-7634, E1-532, E1-532-2448, E1-532-29554G1TMnii, E1-532-29554G1TMnkk, E1-532-29554G1TMnrr, E1-532-29554G50Mnii, E1-532-29554G50Mnkk, E1-532-29554G50Mnrr, E1-532-29554G75Mnii, E1-532-29554G75Mnkk, E1-532-29574G50Mnii, E1-532-35564G1TMnii, E1-532-35564G1TMnkk, E1-532-35564G1TMnrr, E1-532-35564G50Mnkk, E1-532-35568G75Mnii, E1-532-35568G75Mnkk, E1-572-34014G75Mnkk, E1-572-54204G1TDnkk, E1-572-54204G1TMnkk, E1-572-54204G50Mnii, E1-572-54206G75Mnkk, E1-572-74508G50Dnkk, V3-772G-34008G75Makk, V3-772G-5420161TMakk, V3-772G-54204G1TMakk, V3-772G-54204G50Makk, V3-772G-54208G1.12TMakk, V3-772G-54208G1.12TMamm, V3-772G-747a161.12TMamm, V3-772G-747a161.12TWakk, V3-772G-747a161.26TMakk, V3-772G-747a8G1TBDWakk, V3-772G-9656, V5-122P-0467, V5-122P-0864, V5-122P-61456G50nbb, V5-132P-10194G50nbb, V5-132P-21294G50nss, V5-132P-21296G50nbb, V5-473-29554G50aii, V5-473G-6814, V5-573-54204G1Taii, V5-573-54204G1Tamm, V5-573-74504G1Taii, V5-573G-34014G1Takk, V5-573G-34014G50aii, V5-573G-54206G1Takk, V5-573G-74501225aii, V5-573P-54206G75aii, V5-573P-6464, V5-573PG-54204G50aii, V5-573PG-54208G1Taii, V5-573PG-54208G50amm, V5-573PG-74501250amm, V5-573PG-9610, V7-582P-74506G52tmm, V7-582P-74508G25tkk, V7-582P-74508G52tkk, V7-582PG-54204G52tkk ¦ ASUS VivoBook S451LA ¦ Dell Inspiron 3137 ¦ Dell Latitude E6440 ¦ HP ENVY Laptop 15-j059nr, 17-j029nr ¦ HP ENVY TouchSmart 15-j051ei, 15-j053cl ¦ HP ProBook 430 G1 Notebook, 440 G0 Notebook, 450 G0 Notebook, 455 G1 Notebook, 470 G0 Notebook ¦ HP ZBook 14 Mobile Workstation, 15 Mobile Workstation, 17 Mobile Workstation ¦ Lenovo ThinkCentre M73z ¦ Lenovo ThinkPad L440 ¦ Lenovo ThinkPad L540 ¦ Lenovo ThinkPad T440p ¦ Lenovo ThinkPad T440s ¦ Lenovo ThinkPad W540 ¦ Lenovo ThinkPad X240
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3L SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 204-PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.181
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3L-10600)
Latenzzeiten
CL9 (9-9-9)
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Dual Rank, ungepuffert
Modulkonfiguration
512 x 64
Chip-Organisation
256 x 8
Spannung
1.35 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS256MSK64W3N
ab € 18,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.