Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua IndustrialPPC NF-F12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6165122
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NF-F12 IPPC-2000 PWM
EAN/GTIN:
     4716123315391
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 12v
gehäuselüfter
Durch die Kombination von elf Statorleitschaufeln mit einem eigens entwickelten siebenblättrigem Rotor erzielt das Focused Flow System des NF-F12 hervorragenden statischen Druck und fokussiert den Luftstrom für überlegene Leistung auf Kühlkörpern und Radiatoren. Zugleich garantieren eine Reihe avancierter aerodynamischer Optimierungsmaßnahmen, das SSO-Lager der zweiten Generation sowie Noctuas neuartiger PWM IC für vollautomatische Regelung ein beeindruckendes Niveau an Laufruhe. Der NF-F12 bietet ein modulares Kabelsystem, integrierte Anti-Vibrations Pads sowie zwei Geschwindigkeitseinstellungen für höchste Flexibilität. Seine ausgezeichnete Performance, umfassenden Features und Noctuas bewährte Premium-Qualität machen den NF-F12 zu einer erlesenen Wahl für Luftkühler, Radiatoren oder andere drucksensitive Anwendungen.
Noctua IndustrialPPC NF-F12 - Gehäuselüfter - 120 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
2.5 cm
Produkttyp
Gehäuselüfter
Produktmaterial
Glasfaserverstärktes Polyamid
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 6 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wasserfest, staubfest
Montagekit
Mitgeliefert
MTBF
150,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
IP52
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), Advanced Acoustic Optimisation (AAO), Strömungsbeschleunigungs-Kanäle, integrierte Antivibrations-Pads, FocusedFlow
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
450 - 2000 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
SSO2-Lager
Geräuschpegel
29.7 dBA
Energieverbrauch
1.2 W
Nennstrom
0.1 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
122 m³/h (71,7 CFM)
Luftdruck
3.94 mm
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 4 pol
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.