Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Gender Changer USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6164765
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     AU0026
EAN/GTIN:
     4052792002355
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
USB Gender Changer
USB-A D-Sub Adapter
USB 3.0 Adapter (Gender Changer) von LogiLink zum Anschluss von USB Geräte. Vergoldete Kontakte. Unterstützt den USB 3.0 Standard. Übertragungsraten bis zu 5 GBit/s.
LogiLink - Gender Changer USB - USB Typ A (W) zu USB Typ A (W) - geformt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Gender Changer USB
American Wire Gauge (AWG)
30
Beschichteter Stecker
Gold
Besonderheiten
Geformt
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB 3.0
Konnektivität
Anschluss
9-poliger USB Typ A - weiblich
Stecker (zweites Ende)
9-poliger USB Typ A - weiblich
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.