Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SilverStone MILO ML07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6164310
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-ML07B
EAN/GTIN:
     4710007221556
Suchbegriffe:
HTPC-Gehäuse
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Das auf dem revolutionären RAVEN RVZ01-Gehäuse basierende Milo ML07 ist ein Mini-ITX-HTPC-Gehäuse in kleiner Bauart, aber mit größtmöglichem Potenzial. Mit einem durchdachten, auf maximale Leistung ausgerichteten Layout und PCI-E-Riser nimmt das ML07 mit seinem Volumen von 14 Litern auch die größten Endverbraucher-Grafikkarten des Marktes auf. Flüssigkühlung wird ebenfalls unterstützt. Ausgelegt auf die Nutzung in sowohl vertikaler als auch horizontaler Ausrichtung kann es komfortabel an allen beengten Orten aufgestellt werden, an denen ein leistungsstarker PC benötigt wird. Das ML07 ist die perfekte Lösung für alle, die nach einem schlichten, aufgeräumten HTPC in kompakter Form suchen, der Gaming- und andere leistungsstarke Komponenten mühelos bewältigt.
SilverStone MILO ML07 - Tower - Mini-ITX - keine Spannungsversorgung - Schwarz - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Farbe
Schwarz
Anzahl interner Einbauschächte
4
Systemgehäuse-Merkmale
Unterstützung für Kensington-Schloss
Max. Mainboard-Größe
Mini-ITX
Kühlsystem
Oberseite: 120 mm Lüfterhalterung x 1 ¦ Unten: 120 mm Lüfterhalterung x 2
Unterstützte Motherboards
Mini-ITX, DTX
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Abmessungen und Gewicht
Breite
38.2 cm
Tiefe
35 cm
Höhe
10.5 cm
Gewicht
3.71 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) ¦ 3 (gesamt)/ 3 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
2 x USB 3.0 ¦ 1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.