Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAIJINTEK Pallas Prozessor-Luftkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6161837
Hersteller:
     Raijintek
Herst.-Nr.:
     0R100004
EAN/GTIN:
     5054629807385
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Pallas, Raijintek's 140 mm High End Low Profile Kühler. Entwickelt und designed von deutschen Ingenieuren für alle niedrigen Desktopsysteme und speziell für kraftvolle HTPCs. Mit einer totalen Bauhöhe von 68 mm inklusive des 14013 PWM Lüfters, präsentiert er den verbesserten Airflow und Oberflächenstruktur der Hitzeweiterleitung. Eine Kombination aus der kompletten Vernickelung und dem Super Slim 14013 PWM Lüfter runden das Paket ab. Pallas unterstützt alle aktuellen Intel und AMD CPU Sockel und Plattformen.
RAIJINTEK Pallas - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA775, LGA1156, AM2, AM2+, LGA1366, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, FM2+) - Aluminium mit Kupferbasis - 140 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.3 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
6.8 cm
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Niedriges Profil
Montagekit
Mitgeliefert
MTBF
40,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), 6 Wärmerohre (6 mm)
Gebläsehöhe
13 mm
Drehgeschwindigkeit
650-1.400 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Kompatibel mit
LGA775 Socket, LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+
Thermal Resistance
0.14 °C/W
Lüfterdurchmesser
140 mm
Lüfterlager
Hülsenlager
Kühlermaterial
Aluminium mit Kupferbasis
Geräuschpegel
28 dBA
Nennspannung
12 V
Luftstrom
96.2 m³/h (56,6 CFM)
Luftdruck
1.24 mm
Startspannung
7 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.