Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well SP-320 series SP-320-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6143394
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SP-320-48
EAN/GTIN:
     4021087012805
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen 48v
schaltnetzteil geschlossen
mean well schaltnetzteil geschlosse...
Mean Well SP-320 series SP-320-48 - Netzteil (intern) - Wechselstrom 115/230 V - 321.6 Watt - aktive PFC
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
Überspannungsschutz, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Lüfter, Wärmeschutz, Steuerung der Lüftergeschwindigkeit
Kennzeichnung
TUV, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, CB, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, CCC, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, UL 60950-1, EN 60950-1, cULus, GB 4943, MIL-HDBK-217F
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 115/230 V
Eingangsspannungsbereich
AC 88 - 264 / DC 124 - 370 V
Nötige Frequenz
47 - 63 Hz
Ausgangsspannung
48 V ± 1%
Leistungskapazität
321.6 Watt
Effizienz
89%
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.5 cm
Tiefe
21.5 cm
Höhe
5 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
1.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,38*
€ 127,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,64*
€ 116,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1618230
ab € 80,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.