Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2HE ausziehbarer belüfteter Fachboden für 19 Serverschrank mit Kabelführung / verstellbarer Montagetiefe bis 22,7 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6143093
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     UNISLDSHF192
EAN/GTIN:
     0650308559696
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
2 HE Belüftetes Schiebefachboden für Rack Montage mit Kabelmanagement Arm - Einbautiefe von 70 bis 80 cm - 22,7 kg Tragkraft - Ablagefach für Rack Geräte - 60 cm Tief (UNISLDSHF192).
StarTech.com 2HE ausziehbarer belüfteter Fachboden für 19 Serverschrank mit Kabelführung / verstellbarer Montagetiefe bis 22,7 kg - Rack - Regal - Schwarz - 2U - 48.3 cm (19") - für P/N: RK1233BKM, RK2433BKM, RK2537BKM, RK3236BKF, RK4236BKB, RK4242BK24, RK4242BK30
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.3 cm
Tiefe
60.96 cm
Höhe
8.52 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Rack - Regal
Produktmaterial
Kaltgewalzter Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
Kabelführungsarm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Verschiebbar, einstellbare Tiefe, belüftet
Montagekit
Mitgeliefert
Gewichtsbeschränkung
22.7 kg
Kennzeichnung
RoHS, ANSI/EIA-RS-310-D
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 2636CABINET, 4POSTRACK12, 4POSTRACK12A, 4POSTRACK12U, 4POSTRACK25, 4POSTRACK25U, 4POSTRACK36, 4POSTRACK42, 4POSTRACKBK, 4POSTRACKHD, 7236CABINET, RK1233BKM, RK1236BKF, RK1833BKM, RK2236BKF, RK2433BKM, RK2536BKF, RK2537BKM, RK3236BKF, RK4236BK, RK4236BKB, RK4242BK, RK4242BK24, RK4242BK30
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,07*
€ 251,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,16*
€ 242,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,23*
€ 232,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,37*
€ 226,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,95*
€ 203,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.