Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon 4044951015290 USB Kabel 0,5 m USB 2.0 USB A USB B Grau
Sharkoon 4044951015290 USB Kabel 0,5 m USB 2.0 USB A USB B Grau
Artikel-Nr.:
     C1001-6142467
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951015290
EAN/GTIN:
     4044951015290
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Sharkoon - USB-Kabel - USB Typ B (M) zu USB (M) - USB 2.0 - 0.5 m - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Farbe
Grau
Länge
0.5 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0
Konnektivität
Anschluss
4-poliger USB Typ B - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-polig USB Typ A - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.