Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-65915 Herst.-Nr.: 93902 EAN/GTIN: 4040849939020 |
| |
|
| | |
| goobay - USB-Kabel - Mini-USB, Typ B (M) zu USB (M) - USB 2.0 - 1.8 m - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | USB-Kabel | | Technologie | Doppelisolierung | | American Wire Gauge (AWG) | 28 | | Länge | 1.8 m | | Farbe | Schwarz | Verschiedenes | Kennzeichnung | USB / USB 2.0, RoHS | Konnektivität | Anschluss | Mini-USB, Typ B - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 4-polig USB Typ A - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,45* | € 2,54* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,55* | € 4,26* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 8,40* | € 12,36* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,15* | € 28,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|