Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower Value 2200EILCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6139956
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     VALUE2200EILCD
EAN/GTIN:
     4712364149382
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
CyberPower Value2200EILCD gewährleistet Stromversorgungsschutz für IT-Geräte wie Computer, NAS und andere Geräte über IEC Kaltgeräteanschluß. Konzipiert in der Line-Interaktive Topologie mit automatischer Spannungsregulierung (AVR) bietet sie eine stabilisierte und geregelte Ausgangsspannungsversorgung. Das patentierte GreenPower UPS Bypass-Design ermöglicht einen äußerst niedrigen Stromverbrauch, dass die Energiekosten senkt. Daneben wird eine niedrigere Betriebstemperatur in der USV erzielt, wodurch die Lebensdauer der Batterie verlängert wird. Die Die LCD Anzeige bietet Versorgungsinformationen sowie den Akku- und den Betriebsstatus der USV an. Zu den weiteren Funktionen gehören ein Überlastschutz, EMI-Netzfilter, Datenleitungsschutz und konfigurierbare Alarme. Über die USB Schnittstelle kommuniziert die kostenlose zum Download angebote Managementsoftware PowerPanel Personal automatisch mit dem Computer und fährt das System bei einem Stromausfall sicher herunter. Es ermöglicht Benutzern außerdem, geplante Abschaltungen und Selbstdiagnosen durchzuführen und überwacht die Energieverbrauchswerte und die zeigt die ungefähre Überbrückungszeit an.
CyberPower Value 2200EILCD - USV - 1320 Watt - 2200 VA - 9 Ah - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 6
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - extern
Batteriegehäusetyp
Intern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Hörbarer Alarm, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), LED-Anzeiger, GreenPower UPS Technology, Überlastungsschutz
Schutzklasse Ausrüstung
50000 Euro
Enthaltene Kabel
Stromkabel - extern ¦ USB-Kabel - extern ¦ Telefonkabel - extern
Kennzeichnung
PCT, ISO 14001, RoHS, ISO 9001:2000
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
PowerPanel Personal
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Windows 98/ME, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows Server 2008
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90%
Batterie
Technologie
Bleisäure
Ladezeit
8 Stunden
Kapazität
9 Ah
Bereitgestellte Spannung
12 V
Menge
2
Laufzeit (bis zu)
2 min bei Volllast ¦ 8 min bei halbe Beladung
Übertragungszeit
4 ms
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 220-240 V
Nötige Frequenz
47 - 63 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 230 V ± 7% - 50/60 Hz
Schutzschaltung
Trennschalter
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
6 x power IEC 60320 C13
Ausgabe Wellenform
Schrittweise Annäherung an eine Sinuswelle
Überspannungsschutz für Datenleitungen
Netzwerk/Telefonleitung - RJ-45/RJ-11
Leistungskapazität
1320 Watt / 2200 VA
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C14
Abmessungen und Gewicht
Breite
14 cm
Tiefe
32.6 cm
Höhe
18 cm
Gewicht
14.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, cyberpower ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,99*
€ 384,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,23*
€ 377,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,36*
€ 368,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,11*
€ 360,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,10*
€ 332,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.