Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim microSDHC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6121731
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     44083
EAN/GTIN:
     0023942440833
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Als kleinstes derzeit erhältliches Format für Speicherkarten wurde die microSDHC Speicherkarte speziell für Mobiltelefone entwickelt. Diese Speicherkarte benötigt sehr wenig Strom und verlängert dadurch die Akkubetriebszeit ihres Mobiltelefons. Sie kann auch für GPS-Geräte, MP3-Player, Digitalkameras und PDAs verwendet werden. Verbatim microSD Speicherkarten sind mit allen Geräten kompatibel, die einen SDHC-Slot haben, wenn ein SD-Adapter verwendet wird. Alle Karten enthalten die Copyright-Management-Technologien zur legalen Übertragung digitaler Inhalte (Bilder, Filme, Musik etc.) über Computernetzwerke für die private Nutzung. Neben der großen Speicherkapazität bietet sie zudem eine hohe Geschwindigkeit bei der Datenübertragung. Bei der SDHC-Spezifikation werden verschiedene Leistungsklassen unterschieden, die die Geschwindigkeit angeben.
Verbatim - Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen) - 32 GB - Class 10 - microSDHC
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Abmessungen und Gewicht
Breite
14 mm
Höhe
10.9 mm
Dicke
0.76 mm
Arbeitsspeicher
Formfaktor
microSDHC
Enthaltener Speicheradapter
microSDHC/SD-Adapter
Geschwindigkeitsklasse
Class 10
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.