Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NH-D15 Prozessor-Luftkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6116037
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NH-D15
EAN/GTIN:
     7967907240294
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Noctuas Flaggschiff-Modell NH-D15 ist ein Dual-Tower Kühler der Eliteklasse, der auf dem legendären NH-D14 basiert und dessen Streben nach ultimativer Kühlleistung bei höchster Laufruhe konsequent weiterführt. Durch sein breiteres Heatpipe-Layout und zwei NF-A15 140mm Premium-Lüfter mit PWM-Unterstützung für vollautomatische Geschwindigkeitsregelung kann der NH-D15 die vielfach ausgezeichnete Effizienz des NH-D14 nochmals verbessern.
Noctua NH-D15 - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA1156, AM2, AM2+, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, FM2+, LGA1151, LGA2011-3 (Square ILM), AM4, LGA2066, LGA1200) - Aluminium mit Kupferbasis - 140 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15 cm
Tiefe
16.1 cm
Höhe
16.5 cm
Gewicht
1.32 kg
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Packungsinhalt
2 Low-Noise Adaptor (L.N.A.), Y-Kabel, SecuFirm2 Mounting Kit, Metall-Gehäuseplakette, NT-H1-Wärmeleitpaste, 2 NF-A15 PWM Premium-Lüfter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 6 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
MTBF
150,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
Wärmerohrtechnologie, PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), 6 Wärmerohre aus Kupfer, Soldered joints
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
300-1500 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Kompatibel mit
LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA1151 Socket, LGA2011-3 (Square ILM) Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket
Gebläseanzahl
2
Lüfterdurchmesser
140 mm
Lüfterlager
SSO2-Lager
Kühlermaterial
Aluminium mit Kupferbasis
Geräuschpegel
19.2 - 24.6 dBA
Energieverbrauch
1.56 W
Luftstrom
116-141 m³/h (68 - 82,7 CFM)
Luftdruck
1.51-2.08 mm
Startspannung
12 V
Geräusch- und Leistungsdetails
19.2 dBA / 116 m³/h (68 CFM) bei 1200 U/min ¦ 24.6 dBA / 141 m³/h (82,7 CFM) bei 1500 U/min
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,81*
€ 133,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,72*
€ 130,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.