Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock 2U12L6SW-2TS6 Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6114996
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     2U12L6SW-2TS6
EAN/GTIN:
     4053162394735
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
barebone server 1u
ASRock 2U12L6SW-2TS6 - Server - Rack-Montage - 2U - zweiweg - keine CPU - RAM 0 GB - SAS - Hot-Swap 6.4 cm, 8.9 cm (2.5", 3.5") Schacht/Schächte - keine HDD - AST2300 - GigE - Monitor: keiner - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Farbe
Schwarz
Formfaktor des Produktes
Rack-Montage - 2U
Anzahl interner Einbauschächte
18
Server-Skalierbarkeit
Zweiweg
RAM
Technologie
DDR3 SDRAM - ECC
Leistungsmerkmale
Ungepuffert, registriert
Installierte Anzahl
0 GB / 512 GB (Max)
Netzwerk
Typ
Integriert
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), PXE-Support
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3az
Ethernet-Controller
Intel X540
Remote-Management-Controller
Aspeed AST2300
Ethernet-Ports
2 x Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
UEFI BIOS
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
650 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Gold
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Massenspeicher-Controller
Typ
SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle
18
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
66 cm
Tiefe
43 cm
Höhe
8.8 cm
Gewicht
17 kg
Grafik-Controller
Typ
Integriert
Videospeicher
16 MB DDR3 VRAM
Grafikprozessor
ASPEED AST2300
Videoschnittstellen
VGA
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel C602
CPU
Keine CPU
Max. Prozessoranzahl
2
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
CPU-Anschluss
LGA2011-Sockel
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 4 x USB 2.0 ¦ 1 x Management (Netzwerkkarte) - RJ-45 ¦ 1 x VGA ¦ 1 x serial
Steckplatz
16 (gesamt)/ 16 (frei) x Speicher ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 3.0 x16
Einschübe
12 (gesamt)/ 12 (frei) x Hot-Swap-fähig 3.5" (8.9 cm) ¦ 6 (gesamt)/ 6 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" (6.4 cm)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Weitere Suchbegriffe: barebone server, server 2he
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.245,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.323,87*
€ 1.575,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.318,18*
€ 1.568,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.278,67*
€ 1.521,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.245,73*
€ 1.482,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.