Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash 790


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6113656
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS16GJF790K
EAN/GTIN:
     0760557827993
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der kappenlose USB 3.0 JetFlash 790 verfügt über einen ausschiebbaren USB-Konnektor, sodass Ihre Daten unterwegs immer geschützt sind. Bewegen Sie einfach den farbigen Schieberegler, um den Konnektor ein- und auszufahren. Der JetFlash 790 unterstützt die SuperSpeed USB 3.0 Spezifikation und ist mit einer Kapazität von bis zu 128GB erhältlich. Die Kombination aus extrem hohen Übertragungsraten und einer beachtlichen Speicherkapazität macht es einfacher als je zuvor, persönliche Dateien zu speichern, mitzunehmen und überall zu teilen.
Transcend JetFlash 790 - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
16 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
Plug and Play, BSMI, FCC
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 9.0 or later, Linux Kernel 2.4.2 oder höher, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8, Windows 8.1
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.2 mm
Tiefe
10.6 mm
Höhe
63.6 mm
Gewicht
4.9 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Einschiebbarer Anschluss, LED-Zugriffsanzeige
Interfacetyp
USB 3.0
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS128GJF790K
ab € 7,64*
Zubehör
Transcend
TS128GJF790W
ab € 7,05*
Zubehör
Transcend
TS32GJF790K
ab € 4,45*
Zubehör
Transcend
TS32GJF790W
ab € 4,34*
Zubehör
Transcend
TS64GJF790K
ab € 5,22*
Zubehör
Transcend
TS64GJF790W
ab € 4,58*
Zubehör
Transcend
TS256GJF790K
ab € 14,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.