Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Kartenadapter (SD, SDHC, SDXC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-6110987
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62542
EAN/GTIN:
     4043619625420
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
speicherkartenlesegerät delock
speicherkartenlesegerät
Mit diesem Compact Flash Adapter von Delock können Sie normale SD Speicherkarten sowie WiFi SD Speicherkarten für Ihre Kamera mit Compact Flash Slot verwenden. Stecken Sie einfach die SD Karte in den CF Adapter und diesen dann in Ihre Kamera. Die Datentransferrate ist abhängig von der verwendeten Speicherkarte.
Delock - Kartenadapter (SD, SDHC, SDXC) - CompactFlash
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
36.4 mm
Tiefe
42.8 mm
Höhe
5 mm
Produkttyp
Kartenadapter
Unterstützte Speicherkarten
SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte
Host-Schnittstelle
CompactFlash
Unterstützt mit optionalem Adapter
miniSD, TransFlash, microSDHC, microSDXC
Speicherkarte
Kapazität
(Max)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65512
ab € 13,75*
Zubehör
Delock
65552
ab € 3,20*
Zubehör
Delock
86338
ab € 1,79*
Zubehör
Delock
88830
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.