Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Battery Backup Unit (BBU) für RAID-Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu RAID Ctrl FBU Batterie-Backup-Einheit
Fujitsu RAID Ctrl FBU Batterie-Backup-Einheit
Artikel-Nr.:
     C1001-6110948
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5243-L110
EAN/GTIN:
     4063872063913
Suchbegriffe:
Back-Up-Akku
Backup Batterie
Backup-Akku
Batterie Backup Einheit
Fujitsu - Battery Backup Unit (BBU) für RAID-Controller - für PRIMERGY RX1330 M3, RX4770 M4, TX1320 M3, TX1320 M4, TX1330 M3, TX1330 M4, TX2550 M4
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Battery Backup Unit (BBU) für RAID-Controller
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
25 cm ¦ 55 cm ¦ 70 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX1330 M1, RX1330 M2, RX1330 M3, RX2530 M1, RX2530 M1-L, RX2530 M2, RX2540 M1, RX2540 M1-L, RX2540 M2, RX2540 M2 Storage Spaces, RX2560 M1, RX300 S8, RX350 S8, RX4770 M1, RX4770 M2, RX4770 M3, RX4770 M4, RX4770 M4 liquid cooling, RX4770 M4 Performance, SX350 S8 Universal Storage Server, TX1320 M2, TX1320 M3, TX1320 M4, TX1330 M2, TX1330 M3, TX1330 M4, TX2550 M4, TX2560 M1, TX2560 M2, TX300 S8
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,80*
€ 180,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,71*
€ 178,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,08*
€ 167,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,97*
€ 162,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,82*
€ 148,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.