Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Micro USB OTG Card Reader + 3 port USB Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-6110857
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65529
EAN/GTIN:
     4043619655298
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Hub
USB Card Reader
Mit diesem Delock Card Reader + Hub können Sie an einem Tablet oder Smartphone über den Micro-B USB OTG Port Speicherkarten lesen und beschreiben. Des Weiteren stehen Ihnen drei USB A Buchsen zur Verfügung, somit können Sie z. B. HDD, Speicherstick, Tastatur, Maus etc. mit Standard USB Anschluss an Handys, Smartphones, Tablets etc. mit OTG Unterstützung anschließen.
Delock Micro USB OTG Card Reader + 3 port USB Hub - Kartenleser (MS, MS PRO, MMC, SD, MS Duo, MS PRO Duo, RS-MMC, TransFlash, microSD, MMCmicro, SDHC, MS Micro, microSDHC, SDXC, microSDXC, MS PRO-HG) - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
66 mm
Tiefe
242 mm
Höhe
16 mm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kartenleser - extern
Besonderheiten
Eingebauter USB-Hub, Betriebsanzeige, USB On-The-Go
Unterstützte Speicherkarten
Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, SD-Speicherkarte, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, RS-MMC, TransFlash, microSD, MultiMediaCardmicro, SDHC-Speicherkarte, Memory Stick Micro (M2), microSDHC, SDXC-Speicherkarte, microSDXC, Memory Stick PRO-HG
Host-Schnittstelle
USB
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Netzkabel
Schnittstellen
Erforderliche Ports
1 x 5-poliger Micro-USB Typ B ¦ 1 x Gleichstromstecker 3,5 mm (ID: 1,3 mm)
Zusätzliche Ports
3 x USB 2.0
Speicherkarte
Kapazität
(Max)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
91732
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.