Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOODRAM - DDR3 - Modul - 8 GB - SO DIMM 204-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goodram GR1333S364L9/8G Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1333 MHz
Goodram GR1333S364L9/8G Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1333 MHz
Goodram GR1333S364L9/8G Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1333 MHz
Goodram GR1333S364L9/8G Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1333 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-6109271
Hersteller:
     GOODRAM
Herst.-Nr.:
     GR1333S364L98G
EAN/GTIN:
     5908267903384
Suchbegriffe:
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
DDR3 S0DIMM
DDR3 SODIMM
GOODRAM - DDR3 - Modul - 8 GB - SO DIMM 204-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
8 GB
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 204-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Metallüberzug
Gold
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3-10600)
Chip-Organisation
512 x 8
Spannung
1.5 V
Latenzzeiten
CL9 (9-9-9-24)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.