Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - DDR2 - Modul - 2 GB - SO DIMM 200-PIN - 667 MHz / PC2-5300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6109124
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMG2298/2048
EAN/GTIN:
     5704327566083
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 Laptopspeicher
DDR2 Notebookspeicher
Bei CoreParts finden Sie eine große Auswahl an alternativen RAM-Modulen mit originalen Chipsätzen, die der Leistung Ihrer originalen RAM-Module in verschiedenen Größen und Kapazitäten entsprechen und von hochwertigen, zertifizierten und vertrauenswürdigen Lieferanten hergestellt werden.
CoreParts - DDR2 - Modul - 2 GB - SO DIMM 200-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - ungepuffert - non-ECC - für Acer Aspire 5732; Aspire ONE 532; Extensa 7620; Fujitsu AMILO Pro V3525, Pro V3545
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
2 GB
Herstellergarantie
Service und Support
7 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire 5732Z, 5732Z-432G25Mn, 5732Z-433G25MN, 5732Z-434G25MN, 5732Z-434G25MN - RET, 5732Z-434G32MI, 5732Z-434G50MN, 5732Z-4392, 5732Z-442G16MN, 5732Z-442G25Mn, 5732Z-442G32Mn, 5732Z-4437, 5732Z-443G25MN, 5732Z-443G32Mn, 5732Z-443G50Mn, 5732Z-444G25MN, 5732Z-444G32Mn, 5732Z-444G32Mn - RET, 5732Z-444G50MN, 5732Z-444G64Mn, 5732Z-4510, 5732Z-452G32Mn, 5732Z-454G25MN, 5732Z-454G32Mnbs, 5732Z-4598, 5732Z-4779, 5732Z-4855, 5732Z-4867 ¦ Acer Aspire ONE 532h, 532h-2067, 532h-2206, 532H-2223, 532H-2242, 532H-2268, 532h-2298, 532h-2309, 532h-2326, 532h-2382, 532h-2406, 532h-2575, 532h-2588, 532h-2622, 532H-2630, 532H-2676, 532h-2727, 532H-2730, 532h-2742, 532h-2806, 532H-2807, 532h-2964, 532h-2997, 532h-2B, 532h-2Bb, 532h-2Bb_XP316, 532h-2Br, 532h-2Br_XP316, 532H-2BS, 532h-2Bs_XP316, 532h-2CGr, 532h-2D, 532h-2Db, 532h-2Db BT, 532h-2Db SNW7, 532h-2Db_W7616, 532h-2Db_W7625, 532h-2DGb, 532h-2DGb_W7625, 532H-2DGR_W7625, 532h-2DGs, 532h-2DGs_W7625, 532h-2DQGrk, 532h-2Dr, 532h-2Dr BT, 532h-2Dr_W7625, 532h-2Dr_W76L25, 532H-2DS, 532h-2Ds BT, 532h-2Ds SNW7, 532h-2Ds_W7616, 532h-2Ds_W7625, 532h-2Dw ¦ Acer Extensa 7620G-5A1G16Mi, 7620G-5A2G25Bi, 7620G-5B3G25Mn ¦ ASUS Eee PC 1005HA Seashell ¦ Fujitsu AMILO Li 2732-001, Li 2735, Li 2735-001, Li 2735-002, Li 3710, Li 3710-002, Li 3710-005, Li 3710-007, Li 3910, Li 3910-007, Li 3910-009, Pro V3525, Pro V3545, Si 2636-001, Si 2636-23P, Si 2636-24P, Si 2636-27P, Si 2636-29P, Xi 2528-26P, Xi 2528-27P, Xi 2528-P5758 ¦ Fujitsu ESPRIMO Q1500, Q5030 E-Star 4.0 ¦ Fujitsu ESPRIMO Mobile D9500, M9400, U9200, V5505, V5545, V6535 ¦ Fujitsu LIFEBOOK A3110, A3130, A3210, A6010, A6020, A6025, A6030, A6110, A6120, E8410PE, N3430, N3530, N6410, N6420, N6460, N6470, P7230D, S2210, S6510, S6510P, S6510PE, S6510U, S6510UE, T2010, V1010, V1020 ¦ LG E300-A.C2H7V, E300-A.CB10A, E300-A.CB34P, E300-A.CP33P, E300-A.CP35P, E300-A.CPB4A9, E300-A.CPB5A9, E300-A.CPK5V, E300-AC4HGV, E300-AC4RRV, E300-ACPR7V
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - SO DIMM 200-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 200-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
667 MHz (PC2-5300)
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.