Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermalright AXP-200 Muscle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6105906
Hersteller:
     Thermalright
Herst.-Nr.:
     AXP-200 MUSCLE
EAN/GTIN:
     0814256000925
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Mit dem AXP-200 "Muscle" erweitert Thermalright die erfolgreiche "Value" Serie um einen besonders leistungsfähigen HTPC-Kühler mit einem herausragenden Preis-/Leistungsverhältnis. Bei der "Muscle" Version handelt es sich um eine überarbeitete Variante des beliebten HTPC-Kühlers AXP-200. Durch den Verzicht auf kostenintensive Features, wie die veredelten Heatpipe-Kappen und den Montagerahmen für den 150 mm Lüfter kann der AXP-200 Muscle zu einem besonders attraktiven Preis angeboten werden. Der Entfall der Back Plate reduziert zusätzlich den Montageaufwand. Augenfälligstes Merkmal des High-End Kühlers ist die besonders flache Bauhöhe von gerade einmal 60 mm. Der AXP-200 Muscle ist dadurch perfekt für kompakte HTPC-Systeme geeignet, deren Besitzer eine besonders effiziente und geräuscharme Kühlung erwarten. Das Design des Kühlkörpers basiert auf dem bewährten "Down Draft" Layout, welches den Luftstrom senkrecht auf das Mainboard leitet und somit auch die umliegenden Bauteile effizient kühlt. Auf diese Weise können im Idealfall Spannungswandler, Arbeitsspeicher und Chipsatz wirksam mitgekühlt werden. Der AXP-200 Muscle verfügt über insgesamt sechs vernickelte, hochwertige 6 mm Heatpipes, die fest mit der Grundplatte verlötet sind. Dadurch wird eine möglichst effektive Wärmeleitableitung erzielt. Das spezielle Design der 49 Aluminium-Lamellen dient der Minimierung des Luftwiderstands und unterstützt somit zusätzlich die Temperatursenkung. Der "Muscle" wird mit einem temperaturgeregelten 140 mm Lüfter m Slim-Design ausgeliefert. Über das PWM Signal des Mainboard wird die Drehzahl automatisch stufenlos von 700-1.300 U/min den Erfordernissen angepasst. Der Lüfter ist wie bei allen "Value" Kühlern in Schwarz/Weiß gehalten. Der Lüfter bietet eine optimales Verhältnis von Lautstärke und Kühlleistung, ohne dass manuell eingegriffen werden muss. Beim AXP-200 wird der Lüfter nicht mit Lüfterklammern befestigt, sondern verschraubt. Ein Verrutschen des Lüfters z.B. während des Transports des PCs ist somit ausgeschlossen. Als Besonderheit kann die Kühlleistung des AXP-200 durch die Verwendung größerer Lüfter noch weiter gesteigert werden. Die Lüfteraufnahme des Kühlkörpers entspricht der Aufnahme konventioneller 120 mm Lüfter, so dass alle gängigen 120er Lüfter und viele 140 mm Lüfter montiert werden können. Bitte prüfen Sie vorab, ob für diese Konstellation ausreichend Platz in Ihrem Gehäuse zur Verfügung steht. Durch die Verwendung großvolumiger Lüfter lassen sich Luftförderleistung und Kühlperformance deutlich optimieren. Das universelle Thermalright Montagesystem unterstützt praktisch alle aktuellen Intel- und AMD-Plattformen. Die Montage gestaltet sich einfach und selbsterklärend. Abgerundet wird die Ausstattung mit der hochwertigen Thermalright Chill Factor III Wärmeleitpaste im Blister.
Thermalright AXP-200 Muscle - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA775, LGA1156, AM2, AM2+, LGA1366, AM3, LGA1155, AM3+, FM1, FM2, LGA1150) - Aluminium mit nickelbeschichteter Kupferbasis - 140 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Packungsinhalt
Wärmeleitpaste
Breite
14 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
7.3 cm
Gewicht
520 g
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kühlkörper und Lüfter
Kompatibel mit
LGA775 Socket, LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket
Kühlermaterial
Aluminium mit nickelbeschichteter Kupferbasis
Heatsink-Abmessungen
150 mm x 140 mm x 59.65 mm
Lüfterdurchmesser
140 mm
Gebläsehöhe
13 mm
Drehgeschwindigkeit
700-1.300 U/min
Luftstrom
59.8-110 m³/h (35,2 - 64,5 CFM)
Geräuschpegel
21,7 - 30,6 dBA
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Merkmale
Nickel-beschichteter Kühler, 6 Wärmerohre (6 mm)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,48*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.